曜日別特売
3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018465

3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018465
3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018465
3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018465

ラインメイトホース 3130-02

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード33018465品番3130-02
参考基準価格(税別)¥24,180販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称02長さ(m)20内径(mm)3.6外径(mm)8.3適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018361
2023-09-14
用途: 破れた油圧ホースの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

破れたホースと全く同じ物で助かりました、ただ取り付け金具の適合品を明示してほしいです

対象商品 : 33018456
2022-03-13
用途: 普通に
坂之上商会

普通に使用可能です数十回使用してますが 異常はありません良好です。

対象商品 : 33018456
2021-07-04
用途: 農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

こんなに簡単に使用できるホースと金具が有り予備品としても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする