曜日別特売
3130-03 ラインメイトホース 3130-03 ニッタ 33018501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-03 ラインメイトホース 3130-03 ニッタ 33018501
3130-03 ラインメイトホース 3130-03 ニッタ 33018501

ラインメイトホース 3130-03

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード33018501品番3130-03
参考基準価格(税別)¥7,164販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称03長さ(m)4内径(mm)4.8外径(mm)10.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)30内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018571
2014-08-01
用途: 油圧機器の交換ホース
松岡コンクリート工業株式会社

軽量で扱いやすいが、折れと特に熱に弱いようです。
後は、値段がもう少し安いと助かるのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 33018501
2014-01-28
用途: 超小型バックホー油圧ホース交換

超小型バックホーの油圧ホースの代替品として使用、接続金具のねじ込みには工具があれば容易と思われる。
ねじ込み接続で有るが、油漏れもなく問題無く使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする