ニッタ
ラインメイトホース 3130-04
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33018587
品番
3130-04
参考基準価格(税別)
¥1,851
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
04
長さ(m)
1
内径(mm)
6.3
外径(mm)
12.4
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
20.0
最小曲げ半径(mm)
40
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応