3130-04 ラインメイトホース 3130-04 ニッタ 33018657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-04 ラインメイトホース 3130-04 ニッタ 33018657
3130-04 ラインメイトホース 3130-04 ニッタ 33018657

ラインメイトホース 3130-04

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード33018657品番3130-04
参考基準価格(税別)¥14,808販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称04長さ(m)8内径(mm)6.3外径(mm)12.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)40内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018605
2018-11-09
用途: 高圧ライン用
卸売・小売業

知った商品なので問題なし。希望は30mから100mまで10mキザミの長い物も、扱って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする