曜日別特売
3130-08 ラインメイトホース 3130-08 ニッタ 33019007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-08 ラインメイトホース 3130-08 ニッタ 33019007
3130-08 ラインメイトホース 3130-08 ニッタ 33019007

ラインメイトホース 3130-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード33019007品番3130-08
参考基準価格(税別)¥32,390販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称08長さ(m)10内径(mm)12.7外径(mm)19.9適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)16.0最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする