曜日別特売
3000-08 ラインメイトホース 3000-08 ニッタ 33019463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-08 ラインメイトホース 3000-08 ニッタ 33019463
3000-08 ラインメイトホース 3000-08 ニッタ 33019463

ラインメイトホース 3000-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード33019463品番3000-08
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称08長さ(m)1内径(mm)12.7外径(mm)19.8適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする