※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ラインメイトホース 3000-08
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33019506
品番
3000-08
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
08
長さ(m)
5
内径(mm)
12.7
外径(mm)
19.8
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
20.0
最小曲げ半径(mm)
160
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応