曜日別特売
3000-16 ラインメイトホース 3000-16 ニッタ 33019777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-16 ラインメイトホース 3000-16 ニッタ 33019777
3000-16 ラインメイトホース 3000-16 ニッタ 33019777

ラインメイトホース 3000-16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード33019777品番3000-16
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称16長さ(m)10内径(mm)25.4外径(mm)33.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)300内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする