スパークプラグ(B〜)

(1837件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状一体型 熱価7 注文コード33024275 品番BPMR7A
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は端子形状・熱価・内容量など527種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状一体型 ストックNo.6703 六角対辺(mm)19 主な適合純正品番90793-20098 全長(mm)52 ねじ長さ(mm)9.5 ねじ径(mm)14 熱価7 他社参考品番(DENSO)W22MPR-U
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1837
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
97年以降ローバーミニのプラグ交換
その他業種

最近の自動車は、点火プラグの交換サイクルが長くなり、量販店にも置いてないです。発注するにあたり、敢えてメーカー指定プラグにしました。新品が一番の理由でしょうけど、指定プラグの安心感もプラスされ、安定して回っている気がします。

対象商品:
35020167
2025-10-26
用途:
車両メンテナンス
カワナ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6年ぶりにスパークプラグを交換しました。走行距離は約2万キロで、定期的に清掃も行っていたためか、交換後も特に顕著な変化は感じませんでした。アイドリングや加速も従来どおり安定しています。とはいえ、消耗品としての交換時期だったと思いますので、安心感はあります。コスパも良く、今後の様子を見たいと思います。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
バイクのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2ストバイクは交換すると調子良くなるのが実感できます。昔のバイクはアプローチも簡単です。

2025-12-20
用途:
車検整備
製造業

安心のNGKスパークプラグ。エンジンの調子もよく、不具合もありません。

対象商品:
32756281
2025-11-03
用途:
FD3S用に
飲食業

安心のNGKです。
もう少し安ければ文句なしですが、
梱包発送の状態が良くないです。
大きな箱へ同梱は構わないのですが
中で散らばるような状態だったので配送時に中で暴れるのは容易に想像がつくのですが
たまたま破損は無いと思われますが
今後このような梱包はやめてもらいたい。
せめて緩衝材を入れて欲しい。

2025-12-12
用途:
劣化した点火プラグの交換用途です。
卸売・小売業

30年以上使用した旧品と交換しました。
メーカー純正品ですので信頼性OK。
交換後は始動性能が格段に向上しました。

2025-08-24
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

BPMR8Y指定の共立・SRE2625Gの肩掛け草刈機に使用しました。
ホームセンターには、Rのレジスタープラグが置いていなくて困りましたが
種類が豊富なモノタロウ様で購入できて助かっています。

対象商品:
32125457
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする