SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ 丸フランジ形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33032045
品番
SBF20UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0〜-10
外径D/0〜-19
外径D(Φmm)
32
寸法Df(mm)
54
寸法L(mm)
42(±0.3)
P.C.D(mm)
43
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法Z(mm)
5.1
内接円径dr(Φmm)
20
寸法t(mm)
8
形状
丸フランジ形
種別
丸形フランジ
シール
両側シール
基本静定格荷重(N)
1370
基本動定格荷重(N)
882
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル最大すきま(μm)
-9
ボール条列
5