リニアブッシュ 丸フランジ形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032063 品番 SBF30UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0〜-10
外径D/0〜-19
外径D(Φmm)45 寸法Df(mm)74 寸法L(mm)64(±0.3) P.C.D(mm)60 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)11 寸法Z(mm)6.1 内接円径dr(Φmm)30 寸法t(mm)10 形状丸フランジ形 種別丸形フランジ シール両側シール 基本静定格荷重(N)2740 基本動定格荷重(N)1570 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル最大すきま(μm)-9 ボール条列6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032002
2015-03-16
用途:
クランク機構の一部として検討

軽量、コンパクトで良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする