リニアブッシュ 丸フランジ形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032072 品番 SBF35UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0〜-12
外径D/0〜-22
外径D(Φmm)52 寸法Df(mm)82 寸法L(mm)70(±0.3) P.C.D(mm)67 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)11 寸法Z(mm)6.1 内接円径dr(Φmm)35 寸法t(mm)10 形状丸フランジ形 種別丸形フランジ シール両側シール 基本静定格荷重(N)3140 基本動定格荷重(N)1670 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル最大すきま(μm)-13 ボール条列6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032002
2015-03-16
用途:
クランク機構の一部として検討

軽量、コンパクトで良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする