※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC13UU スライドユニット SBC 33032325 SC13UU スライドユニット SBC 33032325

スライドユニット

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032325 品番 SC13UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:アルミ
寸法B(mm)33 寸法C(mm)26 寸法E(mm)22 寸法F(mm)30 寸法G(mm)24.5 寸法H(mm)15 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)39 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)4.3 寸法T(mm)8 寸法W(mm)44 内接円径dr(Φmm)13 寸法l(mm)12 形状スライドユニット シール両側シール 内接円許容差(mm)0〜-0.009 基本静定格荷重(N)780 基本動定格荷重(N)510 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032352
2022-03-11
用途:
刃物研ぎ用治具の自作に使用。

研ぎ作業時、砥石の上を角度固定で平行移動させる治具を作成。
この治具のスライド部に使用しました。
思い通りの効果が得られました。

1人が参考にしています
対象商品:
33032352
2021-07-04
用途:
パネルソー
製造業

自作のパネルソーに使用しています。しっかりした作りで動きもスムースです。

3人が参考にしています
対象商品:
33032334
2021-03-11
用途:
当店開発の可動式天井収納棚に採用してみました。
鈴木運送 様 (運輸・通信業)

気持ちが良いほどスムーズに動いてくれてとても助かります。音も静かです。

2人が参考にしています
対象商品:
33032377
2018-07-05
用途:
太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。35Φの心棒に胴を通す時に使用する必要があります。
電気・ガス・熱供給・水道業

35Φの心棒に通して使用するが、滑らかに移動してくれる。現時点でのメカに関する改善点はありません。値段を安く改善してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
33032352
2017-07-22
用途:
日曜大工、スライド可動式天窓に使用。

本来の使い方ではありませんが、スライド式天窓のローラーとして使ってみました。約1年使ってますが、約25kgの建具が小指で動かせるほど軽いです。4個使用して、水平・平行を出すのは苦労しましたが自作の醍醐味を楽しめました。

2人が参考にしています
対象商品:
33032316
2016-11-23
用途:
切断作業時

動きがスムーズ、上部にネジ穴が施してあるため加工がしやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
33032316
2016-10-12
用途:
ガラスをカットする時

動作がスムーズな上軽量のため負荷がかからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
1人が参考にしています
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする