SC16UU スライドユニット SBC 33032334

SC16UU スライドユニット SBC 33032334
SC16UU スライドユニット SBC 33032334

スライドユニット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内接円径dr(Φmm)16
内容量1個注文コード33032334品番SC16UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:アルミ
寸法B(mm)36寸法C(mm)34寸法E(mm)25寸法F(mm)38.5寸法G(mm)32.5寸法H(mm)19寸法K(mm)7寸法L(mm)44寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4.3寸法T(mm)9寸法W(mm)50内接円径dr(Φmm)16寸法l(mm)12形状スライドユニットシール両側シール内接円許容差(mm)0~-0.009基本静定格荷重(N)1180基本動定格荷重(N)770RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33032352
2022-03-11
用途: 刃物研ぎ用治具の自作に使用。

研ぎ作業時、砥石の上を角度固定で平行移動させる治具を作成。
この治具のスライド部に使用しました。
思い通りの効果が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 33032352
2021-07-04
用途: パネルソー
製造業

自作のパネルソーに使用しています。しっかりした作りで動きもスムースです。

3が参考にしています
対象商品 : 33032334
2021-03-11
用途: 当店開発の可動式天井収納棚に採用してみました。
鈴木運送運輸・通信業

気持ちが良いほどスムーズに動いてくれてとても助かります。音も静かです。

2が参考にしています
対象商品 : 33032377
2018-07-05
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。35Φの心棒に胴を通す時に使用する必要があります。
電気・ガス・熱供給・水道業

35Φの心棒に通して使用するが、滑らかに移動してくれる。現時点でのメカに関する改善点はありません。値段を安く改善してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 33032352
2017-07-22
用途: 日曜大工、スライド可動式天窓に使用。

本来の使い方ではありませんが、スライド式天窓のローラーとして使ってみました。約1年使ってますが、約25kgの建具が小指で動かせるほど軽いです。4個使用して、水平・平行を出すのは苦労しましたが自作の醍醐味を楽しめました。

2が参考にしています
対象商品 : 33032316
2016-11-23
用途: 切断作業時

動きがスムーズ、上部にネジ穴が施してあるため加工がしやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 33032316
2016-10-12
用途: ガラスをカットする時

動作がスムーズな上軽量のため負荷がかからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
1が参考にしています
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする