SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼 材質(Oリング)NBR 呼び径12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 注文コード33033603 品番SK11RR-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径・表面処理など13種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 寸法L(mm)82 呼び径12 寸法A(mm)48 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)10 材質(Oリング)NBR ねじ径TR1/2 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33033603 SK11RR-12-SS 13450844 SK11RR-12-SS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033594
2021-07-02
用途:
高圧洗浄機

問題なく使用しています。後は耐久性などの問題なのでこれから使用して評価したいと思います

対象商品:
33033612
2020-09-08
用途:
機械のメンテ
株式会社リペア 様

コストが安く、機能的に問題なく使用し満足ています。

対象商品:
33033594
2017-10-26
用途:
洗車機のスイベル部分の部品交換
有限会社飯田商事 様

純正と同じ品を購入、探しにくいと思いつつ探したら、簡単に見つかりサイズも分かり易く
安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする