SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33033655 品番 SK11GG-12-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)82 呼び径12 寸法A(mm)48 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)10 材質(Oリング)NBR ねじ径TG1/2 寸法HEX(mm)27
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033646
2022-06-24
用途:
機械のメンテナンス

ホースドラムのスイベルに使用、耐圧も充分で価格も安くて満足しています。予備でリピート購入しました。
ただ、分解メンテには向いてない様です。
価格も安いので漏れたら交換で良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする