メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの スライサー・削り/おろし/ジューサー
プログレードの 野菜スライサー
千切りスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033668
品番
PG-649
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に
付属品
ホルダー
仕様
引っ掛け穴付
材質
刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン
幅(mm)
切り:約5
色
ブラック/シルバー/ミルキーホワイト
質量(g)
約97
刃形
両刃
耐熱温度(℃)
(本体)80 (ホルダー)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約278×90×203