メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フルベジの 野菜スライサー
調理器セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033695
品番
FV-642
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
にんじん・きゅうりの千切りや、大根・山芋などのすりおろしの際に
仕様
保存容器として利用可(フタ+容器)
セット内容
千切り器、おろし器、容器、フタ
材質
刃部:ステンレス鋼 フレーム・ホルダー:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム
色
シルバー/オレンジ/イエロー/クリア/ホワイト
質量(g)
約148(収納時)
耐熱温度(℃)
(フレーム)110 フタ・容器:80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約121×76×63(収納時)