メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フルベジの チーズおろし・スライサー
グレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033729
品番
FV-660
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
チーズ、レモン・ライムなどの柑橘類の皮、にんにく・しょうがなどの薬味、チョコレートなどをおろす際に
付属品
カバー(散らばり防止・刃の保護兼用)
仕様
引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
色
シルバー/イエロー/ミルキーホワイト
質量(g)
約70(カバー含む)
刃形
エッチング加工
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約220×47×23(カバー含む)