メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
フルベジの ピーラー・皮むき
ツマピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033738
品番
FV-658
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
大根やにんじんのツマ切りに
仕様
引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質
金属部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
ツマ:約1.5
色
ホワイト/シルバー
質量(g)
約43
刃形
ツマ切り専用ピーラー刃
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約137×38×22