メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
フルベジの ピーラー・皮むき
キャベツピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033747
品番
FV-672
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
キャベツを千切りにする際に
仕様
ワイドタイプ、斜め刃、左利き用、食洗機利用可
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂
色
グリーン/シルバー
質量(g)
約60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約160×115×17