メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フルベジの 野菜スライサー
千切り&おろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033756
品番
FV-656
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
きゅうりやにんじんの千切りや、大根や山芋のすりおろしの際に
仕様
2wayタイプ(千切り面/おろし面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
幅(mm)
千切り:約5
色
シルバー/ホワイト
質量(g)
約89
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約270×92×14