メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
フルベジの ピーラー・皮むき
キンピラピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033781
品番
FV-667
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
ごぼうやにんじんなどの千切りに
付属品
刃カバー
仕様
引っ掛け穴付
材質
刃部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂 カバー:ポリプロピレン
色
オレンジ/シルバー/ミルキーホワイト
質量(g)
約45
刃形
千切り専用ピーラー刃
耐熱温度(℃)
(ハンドル)80 (カバー)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約137×38×20