メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フルベジの 野菜スライサー
指ガードホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033799
品番
FV-665
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
スライサー使用時に指をケガから守る際に
仕様
角度調節可、分解可、抗菌、食洗機利用可、ピン数:6
材質
ピン:18-8ステンレス 本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約55
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約118×100×50