メイン
フルベジ
フルベジの キッチン・調理用品
フルベジの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フルベジの 野菜スライサー
ミニ千切り器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033808
品番
FV-664
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
にんじんやきゅうりなどの千切りに
仕様
保存容器として利用可(フタ+容器)
セット内容
千切り器、容器、フタ
材質
刃部:ステンレス鋼 フレーム:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム
色
シルバー/オレンジ/クリア
質量(g)
約114(収納時)
耐熱温度(℃)
(フレーム)110 フタ・容器:80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約127×76×53(収納時)