※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)60.8 (200V時) 光束(Lm)9520 光色白色 (4000K) 注文コード33038891 品番MY-H910430/W 2AHZ
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格消費電力・光束・光色など70種類から選べます 他の種類を見る
定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)60.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)156.5 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)9520 光色白色 (4000K) 明るさFLR110形×2灯器具 節電タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする