35-1JL ジョイントリンク 1列 モノタロウ 33039133 35-1JL ジョイントリンク 1列 モノタロウ 33039133 35-1JL ジョイントリンク 1列 モノタロウ 33039133 35-1JL ジョイントリンク 1列 モノタロウ 33039133

ジョイントリンク 1列

(72件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33039133 品番 35-1JL
販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。

ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式クリップ形 幅L(mm)13.17
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
機械部品
製造業

チェーンの繋ぎの予備に購入しました。安く購入出来て良かったです。

対象商品:
33039142
2025-03-17
用途:
不使用
サービス業

ママチャリのチェーン交換に使おうと思ったんですが、よく調べないで注文したら、規格が全然違った(自己責任)
こちらの製品はバイクや工業機械全般用っぽいですね
※ご注意下さい!

1人が参考にしています
2025-04-28
用途:
コンベアのメンテナンス
平井製材株式会社 様

早急に送付いただき助かる
単価的にも安く、他の商品とくらべても遜色がない

対象商品:
33039142
2025-05-08
用途:
自転車のチェーン交換

ピッチは合ってましたが、ピンの長さが合わず
誤発注でしたので使えなかったです。ピン長さを良く確認してまた、発注いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
33039142
2025-01-06
用途:
機械のメンテ
乾商店 様 (製造業)

従来のジョイントの交換に使用しました。問題無く使えて良かったです。

対象商品:
33039142
2024-02-12
用途:
チェーンジョイントメンテ
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

33039142を予備で購入しました。
当初、420サイズのジョイントリンクを探しており、DIDの『420D RJクリップジョイント』を先に購入してたので、各箇所をノギスで計測したら、33039142と同サイズ。スーパーカブ50のチェーンジョイントに適合するものに出会いました。配達料がサービスになる合計になるときに、リピートでカゴに追加したいと思います。まさか、モノタブランドであるなんて!

1人が参考にしています
対象商品:
18382193
2024-07-03
用途:
農機具のメンテナンス
製造業

ホームセンターにもなく、モノタロウさんにはありました。
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33039142
2024-03-06
用途:
耕運機の交換チェンでリンクした

まー問題ないです。使い慣れた人なら刺して固定して終わりです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17
質問:
適合する【ジョイントリンク のピンの部分のみ】は取扱いございますか。
回答:
ジョイントリンクのピン部分のみは、取扱いがございません。
2022-05-13
質問:
注文コード:33039133に適合する【チェーンカッター】を教えて下さい。
回答:
注文コード:33039133に適合するチェーンカッターは、【注文コード:09317953】になります。
2022-05-13
質問:
ピッチ、リンク内径とはどの部分でしょうか。
回答:
ピッチは、【縦2本の柱部中心間の距離】になります。 リンク内径は、【上下プレート形状の内寸】となります。
2022-05-13

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする