代表画像

TID050TT07-3 ヘッド交換式ドリル TID-TT L/D=3 タンガロイ 33040729 TID050TT07-3 ヘッド交換式ドリル TID-TT L/D=3 タンガロイ 33040729

ヘッド交換式ドリル TID-TT L/D=3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●Fig.:1●SHANKUNT:Metric 注文コード33040729 品番TID050TT07-3
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Fig.:1●SHANKUNT:Metric 寸法LS(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)15.7 寸法OAL(mm)41.3 寸法DCONMS(mm)7 寸法DCX(mm)5.49 寸法SSC(mm)5 寸法DCN(mm)5 寸法OAL2(mm)41.74 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする