寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33040799
品番
ERRQ10M020C20.0R02
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
RE:5
質量(kg)
WT:0.32
寸法LH(mm)
50
寸法LS(mm)
100
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10
寸法DCONMS(mm)
20
寸法APMX(mm)
2
寸法DCX(mm)
20
寸法CICT(mm)
2
MIID
RQMT10T3ENC8-MM
CSP
TRUE