ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490

ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490
ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490
ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490
ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490
ノ-886BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 33041490

キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
33041490
品番
ノ-886BT
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

試験勉強のまとめ用として便利なルーズリーフです。
裏面にドット入り罫線の活用法が記載されています。
使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル「さらさら」原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。

寸法(mm)
中紙:タテ148×ヨコ105
タイプ
B罫
枚数
50枚
穴数
14穴
紙厚(g/m2)
紙厚:70・0.10mm程度
行数
21行
中紙
上質紙(森林認証紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする