※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSEN-2003 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045302 RSEN-2003 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045302 RSEN-2003 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045302 RSEN-2003 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045302

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 定格電圧(V)AC/DC250 注文コード33045302 品番RSEN-2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は定格電流・定格電圧・電圧など39種類から選べます 他の種類を見る
減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)
コモンモード/0.1〜20
ディファレンシャルモード/0.2〜30
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 幅(mm)87 質量(kg)0.17 高さ(mm)52 質量(g)170 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25〜+85 奥行(mm)35 定格電圧(V)AC/DC250 寸法A(mm)87 寸法F(mm)M4 寸法D(mm)75 定格電流(A)3 寸法E(mm)43 ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 寸法B(mm)52 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)250mΩ 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25〜85 寸法G(Φmm)4.5 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.1〜20(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜30(25dB保証) 保存湿度(%RH)15〜85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33045363
2023-02-04
用途:
仕事
門田電機 様 (製造業)

いつも買っている部品店では納期が間に合わなっかので助かりました。

対象商品:
33045363
2022-01-06
用途:
制御盤製作時使用
その他業種

出荷もしていないのにキャンセル出来ないなんて不便。すべての商品についてこれだと気軽に購入できない。数あるネットショップで優先順位を付けるとしたら最後に見に来るべきだと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。迅速な出荷対応を行うためにキャンセルは一律承っておりません。
納期等に関することでしたら、お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。よろしくお願いいたします

対象商品:
33045363
2017-05-28
用途:
制御盤に組み込み
株式会社サン電設 様

DIN取り付けタイプで施工が楽
ノイズ軽減が良いと思われます

1人が参考にしています
対象商品:
33045302
2016-01-14
用途:
装置の電源ラインに中継

大元の電源が安定してノイズが少なくてもいろいろな機器を接続していたり配線が長い場合には有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする