減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)コモンモード/0.3~20
ディファレンシャルモード/0.3~30
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性幅(mm)87質量(kg)0.23高さ(mm)52質量(g)230タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250寸法A(mm)87寸法F(mm)M4寸法D(mm)75定格電流(A)16寸法E(mm)43ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30寸法B(mm)52保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)20mΩ安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85寸法G(Φmm)4.5端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.3~20(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.3~30(25dB保証)保存湿度(%RH)15~85