曜日別特売
RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345

RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345
RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345
RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345
RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

(4件のレビュー)
内容量1個定格電流(A)20定格電圧(V)AC/DC250注文コード33045345品番RSEN-2020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)
コモンモード/0.4~30
ディファレンシャルモード/0.3~30
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性幅(mm)87質量(kg)0.23高さ(mm)52質量(g)230タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250寸法A(mm)87寸法F(mm)M4寸法D(mm)75定格電流(A)20寸法E(mm)43ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30寸法B(mm)52保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)10mΩ安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85寸法G(Φmm)4.5端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.4~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.3~30(25dB保証)保存湿度(%RH)15~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33045363
2023-02-04
用途: 仕事
門田電機製造業

いつも買っている部品店では納期が間に合わなっかので助かりました。

対象商品 : 33045363
2022-01-06
用途: 制御盤製作時使用
その他業種

出荷もしていないのにキャンセル出来ないなんて不便。すべての商品についてこれだと気軽に購入できない。数あるネットショップで優先順位を付けるとしたら最後に見に来るべきだと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。迅速な出荷対応を行うためにキャンセルは一律承っておりません。
納期等に関することでしたら、お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。よろしくお願いいたします

対象商品 : 33045363
2017-05-28
用途: 制御盤に組み込み
株式会社サン電設

DIN取り付けタイプで施工が楽
ノイズ軽減が良いと思われます

1が参考にしています
対象商品 : 33045302
2016-01-14
用途: 装置の電源ラインに中継

大元の電源が安定してノイズが少なくてもいろいろな機器を接続していたり配線が長い場合には有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする