東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33049177
品番
VFP-8XHSD2
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ぴたパネU
SL端子付
ルーバー色調
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)
3.1/3.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)
23/22(弱)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50(強)、21/26(弱)
【30Pa】
34/33(強)、-/-(弱)
適合場所
トイレ、洗面所、居間
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1108-19
色(マンセル値)
5Y8.9/1