曜日別特売
VFP-C8WUF(T) 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア 33049222

VFP-C8WUF(T) 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア 33049222
VFP-C8WUF(T) 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア 33049222

風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード33049222品番VFP-C8WUF(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
21/22
用途居間質量(kg)0.7ブラウン消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5
注意
※天井面に取り付けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33049222VFP-C8WUF(T)36564394VFP-C8WUF(T)VFP-C8WUF(T) 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア 36564394風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)東芝キヤリア1台
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする