曜日別特売
PA0706-580 C+C 8002+8002 パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33062635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0706-580 C+C 8002+8002 パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33062635
PA0706-580 C+C 8002+8002 パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33062635
PA0706-580 C+C 8002+8002 パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33062635

パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)580注文コード33062635品番PA0706-580 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用寸法E(mm)29寸法X(mm)22寸法Y(mm)19口金具長さ(L)(mm)62長さL(mm)580ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)16.2ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+15質量(g/m)ホース/330概略質量(g)口金部/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33062355
2021-03-22
用途: 機械のメンテナンス
有限会社村山ブロック

急なホース破損ピッタリサイズが簡単に探せて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする