曜日別特売
PA1404-680 F+F 8001+8001 パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33074142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1404-680 F+F 8001+8001 パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33074142
PA1404-680 F+F 8001+8001 パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33074142
PA1404-680 F+F 8001+8001 パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33074142

パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)680注文コード33074142品番PA1404-680 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4長さL(mm)680ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+15質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする