PA0716-530 C+C 8002+8002 パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33078744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0716-530 C+C 8002+8002 パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33078744
PA0716-530 C+C 8002+8002 パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33078744
PA0716-530 C+C 8002+8002 パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33078744

パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さL(mm)530
530
500
510
520
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
内容量1本注文コード33078744品番PA0716-530 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用寸法E(mm)44寸法X(mm)41寸法Y(mm)36口金具長さ(L)(mm)93長さL(mm)530ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)33.5ねじ径G1最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+15質量(g/m)ホース/850概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする