表示内容開口部注意材質(本体)ABS樹脂(ブルー)付属品看板取付用ネジ(M5×45)、ワッシャー×2消費電力(W)約0.8(135mA/6V)検出方式受動型赤外線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)940×500×450センサー焦電型遠赤外線電源電圧(V)DC4.5-6.5使用電源アルカリ単3電池×8本(DC6V)時間(固定音再生)約10秒、(最長録音再生)20秒消費電流(mA)音声動作時/約120(音量により変化)、停止時/0.5保存温度範囲(℃)-20~70音声内容危険です、開口部に注意してください。音量(dB)約75動作温度範囲(℃)-20~50