HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716

HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716
HFSF-67(GY) ソファー 1人掛け YAMAZEN(山善) 33083716

ソファー 1人掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
色(張地)グレー
内容量1台注文コード33083716品番HFSF-67(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一人掛け用、ゆったりソファー。背もたれ、座面、それぞれサイズを持たせておりゆったり使用可能。座面中央には窪みを作っており、お尻がすっぽり包まれるような座り心地。6段階リクライニングで、お好みの角度を選択可能。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地は◎。別売のオットマンとも組み合わせて、ゆったりくつろぎの空間を。

用途ソファー、ソファ、リクライニングソファ、リクライニングソファー、ローソファ、ローソファー、長椅子、リクライニングとして。リビング、お昼寝、ワンルーム、一人暮らし、ひとり暮らし、1人暮らし、新生活に。色(張地)グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×790~1240×310~830座面高さ(mm)310材質本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォーム質量(kg)10グレー耐荷重(kg)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×790-1240×310-830素材ファブリック
取扱説明書:(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする