COVER WORK(カバーワーク)
WetClub 防水防寒ベンチレーション付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
33085168
品番
FT-3540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
4層構造、ベンチレーション付きで蒸れにくい。
用途
防寒手袋
サイズ
M
全長(cm)
27
材質
ポリエステル、防水インナー、ポリウレタン、シンサレート
色
ブラック
入数(双)
1
機能
防寒
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
12