COVER WORK(カバーワーク)
WetClub クロロプレーン防水防寒ハード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
M
全長(cm)
31
29.5
30
31
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33085299
品番
FT-3505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保温性抜群、手のひらにPVCのアテ付
用途
防寒手袋
サイズ
LL
全長(cm)
31
入数(双)
1
機能
保温・防水・防寒
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26