GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
P-HDH-6 BS64 DT29〜43
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33085344
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途
消防隊進入口や非常口
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
29〜43
バックセット
64mm
錠前
本締り錠
注意
※非常解錠した後は、非常解錠装置のレバーでは施錠することはできませんので、必ずキーまたはサムターンで施錠してください。