※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 窓まわり
TOSOの ブラインド・カーテン
TOSOの ブラインド
ブラインド ベネアル15 W600×H300
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33085405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワンポール操作の標準タイプ。
様々な窓に対応する汎用性の高いブラインドです。
色
スノーホワイト
幅(cm)
60
高さ(cm)
30
仕様
左右操作、高さ調整、スチールヘッド、ワンタッチブラケット
タイプ
ワンポール式
スラット幅(mm)
15