TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904 TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904 TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904 TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904 TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904 TB-641 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース) 33085904

引戸・開き戸兼用回転式表示器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33085904 品番TB-641
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。

材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13〜40
注意
※扉厚13〜40mmに対応いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする