※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB-Z/RSDQB-Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(B)複動バネ入り形
注文コード
33086708
品番
RSQB20-20BZ
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
(B)複動バネ入り形
取付支持形式
(B)通し穴
ポートねじの種類
(-)Rc
ロッド先端形状
(-)丸棒形
CADデータダウンロード