用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
付属品給電用USBケーブル
仕様側圧性能50kg
適合機種HDMI端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色黒
規格HDMI認証、CE、RoHS2、UL取得済
張力(kg)50
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)オス - HDMIタイプA(19pin)オス
機能EDID対応、HDCP:2.2対応、HDR:10bit対応、3D対応、Deep_Color対応
ケーブル外径(Φmm)4.5
許容曲げ半径(mm)6
被覆TPU(屋外用)
電源仕様外部電源(外部5V、USBポート)
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K 60fps対応
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス