※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULW-5E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 33097007 ULW-5E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 33097007

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 種別玄関錠 注文コード33097007 品番ULW-5E
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。

動作
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される(内側のノブは常に作動可能)
内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。
外側からはキーで解錠。
ボタンを押した状態で閉扉すると、そのまま自動的に施錠状態となる。
ボタンを押して90°回しておくと、内側のノブを回した時もボタンは元に戻らず施錠状態が保持される。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27〜37 種別玄関錠 奥行(mm)(ラッチケース)45.3 付属品鍵3本 シリーズULWシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05588862
2024-02-14
用途:
ドア修理
株式会社永電工 様 (建設業・工事業)

取替がかんりょうして無事に済み、品物の出来が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
05588808
2022-05-24
用途:
倉庫の出入ドアの修理
卸売・小売業

ドアの型式から同じものを購入、取り付けは簡単で素人でも30分あれば余裕で交換できます。

2人が参考にしています
対象商品:
05588808
2022-06-15
用途:
住宅のリフォーム工事

住宅のリフォーム工事で購入しました。古いタイプの円筒錠でしたので
サイズ等心配しましたがうまく施工できました。

対象商品:
05588844
2022-01-23
用途:
トイレのドアノブを交換しました
その他業種

下準備を整えて購入しましたので、問題なく交換が出来ました。大変満足致して居ります。
贅沢かも知れませんが、掲載されて居る図面が拡大表示出来ません。A4サイズに印刷出来れば大変助かります。ご検討の程お願い致します。啓白

1人が参考にしています
対象商品:
05588817
2021-08-26
用途:
扉の取っ手の交換

ドアノブがガタついてきたので交換用に購入。たぶん40年以上使用したと思うので、耐久性も問題ないと思う。近隣のホームセンターで同じ品番の商品(パッケージは違う)が1000円以上高かった。安く上がり満足している。ラッチ付なのだが、ラッチは毎回交換不要なので何個も余っている。無しでの販売もあればなおよい。

対象商品:
05588817
2021-04-12
用途:
ドアノブの交換
サービス業

なかなかこのタイプのノブが見つからず、こちらに置いていて助かりました。交換も楽ちんでした。

対象商品:
05588844
2020-11-10
用途:
お風呂場のドアノブ交換
その他業種

バックセット70のドアノブを探していました。ホームセンターには60ばかりで70はどこにもありませんでした。やっとモノタロウに辿り着いて購入することができました。取り付けもとても簡単で10〜15分でできました。ありがとうございました。

対象商品:
05588808
2020-07-15
用途:
かんたん交換
サービス業

他社製品の鍵なしノブからの交換でしたが、簡単で作業時間は5分程度で交換できました。
ボタンを押して閉めるだけで施錠されるので、良く出入りするドアに取り付けたので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする