共栄プラスチック
共栄プラスチックの 店舗運営用品
共栄プラスチックの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ワイドミラー角型 クリップタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33099703
品番
WM-300RC-BL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質
ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス
全長(mm)
252
色
ブラック
寸法(横×縦)(mm)
ミラー:160×130
曲面R(mm)
300
開口幅(mm)
50
再生紙使用マーク
適合