セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33099773 品番 SM-120RS-BL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。

材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)170 ブラック タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする